Motion
LS150 URE SPDR DE CORTE

Lovejoy
LS150 SHEAR SPDR URE

68514471709 Elemento y araña de acoplamiento de mordaza - Uretano, mordaza en tijera de 6-Pin, mordaza recta
Artículo MI #02354889
No. Fabricante LS150 SHEAR SPDR URE
Precio163.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
LS150 SHEAR SPDR URE

68514471709 Elemento y araña de acoplamiento de mordaza - Uretano, mordaza en tijera de 6-Pin, mordaza recta
Artículo MI #02354889
No. Fabricante LS150 SHEAR SPDR URE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$163.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    LS150
  • Grosor del elemento
    1.71 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    2 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.094 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.690 pulg.
  • Peso
    0.63 lb

Detalles

  • Número de pieza del concentrador compatible
    LS150
  • Durómetro del elemento
    50 Costa D
  • Material del elemento
    Uretano
  • Tipo de elemento
    Mandíbula en tijera 6-Pin
  • Instrucciones de instalación
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
    1049|1009|1887|1684#
  • Número de catálogo del fabricante
    68514471709
  • Página de producto del fabricante
    1049|1009|1887|1684
  • Número de Upc del fabricante
    685144717092
  • RPM Máx.
    5200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °F
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    LS
  • Capacidad de par
    3620 pulg.
  • UPC_NO
    685144717092

Descripción general

Descripción del fabricante
LS150-JAW PULGADAS DE ESFERA DE CIZAR-URE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo