Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamientoL276
- Grosor del elemento2.97 pulg.
- Desalineación angular máxima2 °
- Máx. desalineación paralela0.094 pulg.
- Diámetro exterior7.410 pulg.
- Peso2.24 lb
Detalles
- Número de pieza del concentrador compatibleLS276
- Durómetro del elemento50 Costa D
- Material del elementoUretano
- Tipo de elementoMandíbula en tijera 6-Pin
- Instrucciones de instalación
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante1049|1009|1887|1684#
- Número de catálogo del fabricante68514471712
- Página de producto del fabricante1049|1009|1887|1684
- Número de Upc del fabricante685144717122
- RPM Máx.3100 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +200 °F
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- SerieLS
- Capacidad de par14920 pulg.
- UPC_NO685144717122