Motion
BA2B 459312

SKF
BA2B 459312

Cojinete de contacto angular - Orificio de 60 mm, 130 mm OD, 62 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #02354903
No. Fabricante BA2B 459312
Precio2,130.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BA2B 459312

Cojinete de contacto angular - Orificio de 60 mm, 130 mm OD, 62 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #02354903
No. Fabricante BA2B 459312
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
Precio2,130.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ángulo de contacto
    35 °, 40 °
  • Ancho del anillo interior
    62 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    62 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    8.38 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    BA2B-459312 BRG
  • Tipo dúplex
    Especial
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    7316577312891
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga estática radial
    31500
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    BA2
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316577312891

Descripción general

Descripción del fabricante
BA2B-459312 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs