Motion
INS-SXR-215 (REVENTA)

Dodge
INS-SXR-215 (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 2-15/16 pulg. D.I.
Artículo MI #02354904
No. Fabricante INS-SXR-215 (RESALE)
Price$429.71/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-SXR-215 (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 2-15/16 pulg. D.I.
Artículo MI #02354904
No. Fabricante INS-SXR-215 (RESALE)
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
Su precio$429.71/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    2-15/16 in

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    14872 lbf
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de catálogo del fabricante
    131933
  • RPM Máx.
    1750 rpm
  • Velocidad máxima
    1750 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14872 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11108 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Capacidad de carga estática
    11108 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782475798650

Descripción general

Descripción del fabricante
INSSXR215 BRG Y COLLAR 131933

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs