Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior62.30 mm
- Ancho general8 mm
- Diámetro del eje45 mm
- Peso0.10 lb
Detalles
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioLabio único con resorte
- Número de Upc del fabricante053893501253
- Tipo de selloLabio único
- Sólido/DivididoSólido
Descripción general
- Bajo coste
- Buena capacidad de baja temperatura.
- Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.