Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior40 mm
- Ancho general10 mm
- Diámetro del eje19 mm
- Peso0.05 lb
Detalles
- Diseño del casoDiámetro exterior de goma
- CarcasaAcero recubierto de caucho
- Anillas en V compatibles400200;400201;400204;400205
- Mangas de desgaste compatibles99076;99811
- Descripción de construcciónSello de aceite
- Tipo de diseñoHMS4
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio recto
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311221825
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Número de labios1
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tolerancia a la presión7 psi
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Material del resorteAcero al carbono
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Aplicación típicaCajas de cambios, transmisiones, motores, reductores de velocidad, extremos de las ruedas, rodillos
Descripción general
Descripción del fabricante
SELLO DE NITRILO 19X40X10 HMS4 R