Motion
20X45X12
Sello de aceite de nitrilo - Rígido, eje de 20 mm de diámetro, 45 mm de diámetro exterior, ancho total de 12 mm, diseño HMS4 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02355433
No. Fabricante 20X45X12
Price$7.32/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo - Rígido, eje de 20 mm de diámetro, 45 mm de diámetro exterior, ancho total de 12 mm, diseño HMS4 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02355433
No. Fabricante 20X45X12
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
Su precio$7.32/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior
    45 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Diámetro del eje
    20 mm
  • Peso
    0.06 lb

Details

  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HMS4
  • Tipo de diseño
    HMS4
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Número de Upc del fabricante
    085311238267
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3600 fpm
  • Tolerancia a la presión
    10 psi a 0-1000 fpm
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Motores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLO DE NITRILO 20X45X12 HMS4 R
  • D.E. de goma
  • Cargado por resorte
  • Una sola boquilla.
  • Geometría de labios especializada para la conformidad del tamaño métrico con los estándares Iso.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo