Especificaciones
Dimensions
- Diámetro exterior42 mm
- Ancho general10 mm
- Diámetro del eje24 mm
- Peso0.05 lb
Details
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño HMS4
- Tipo de diseñoHMS4
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio de sellado con resorte
- Número de Upc del fabricante085311229166
- Velocidad máxima de superficie del eje3600 fpm
- Tolerancia a la presión10 psi a 0-1000 fpm
- Tipo de selloLabio único con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaMotores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.
Descripción general
Descripción del fabricante
9479 SELLO DE ACEITE
- D.E. de goma
- Cargado por resorte
- Una sola boquilla.
- Geometría de labios especializada para la conformidad del tamaño métrico con los estándares Iso.