Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS
- Longitud24 cm
- Grosor4.7 mil
Detalles
- AplicaciónAgricultura, productos químicos, servicios alimentarios, servicios municipales, petróleo y gas
- ColorAzul
- Tipo de manguitoCon cuentas
- MaterialNitrilo
- Cantidad del paquete100
- Estilo polvoEn polvo
- Línea de productos"Dexi-Task toca"
- Estándares cumplidosANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ANSI/ISEA 105 - ASTM F1790-97, EN374, EN388, EN420, norma OSHA -29 CFR 1915.157, USDA y regulaciones FDA, 21 CFR
- Guantes estérilesNo estéril
- Acabado de la superficieTexturizado
Descripción general
- Proporciona más resistencia a las perforaciones que los guantes de látex de caucho natural o de vinilo
- Grosor 5mil
- Color: azul
- No contiene proteínas de látex que puedan causar reacciones alérgicas
- Cumple con las regulaciones de USDA y FDA (21 CFR), para uso en el procesamiento de alimentos