Motion
180H OL PESADO

Renold
180H HEAVY OL

Eslabón de compensación - 180 / 2-1/4 pulg. Cadena y paso, rebozado
Artículo MI #02355617
No. Fabricante 180H HEAVY OL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
180H HEAVY OL

Eslabón de compensación - 180 / 2-1/4 pulg. Cadena y paso, rebozado
Artículo MI #02355617
No. Fabricante 180H HEAVY OL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    77.94 mm
  • Tamaño y paso de la cadena
    180 / 2-1/4 pulg.
  • Anchura interior
    35.48 mm
  • Altura de la placa de enlace
    53.51 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    8.13 mm
  • Diámetro del pasador
    17.46 mm
  • Diámetro del rodillo
    35.71 mm
  • Peso
    1.93 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    180 / 2-1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Industria del petróleo o gas natural
  • Serie
    Xtra H
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    6623900529217

Descripción general

Descripción del fabricante
180H ENLACE DE CORRECCIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle