Motion
50 SYNO OL 2-PIT

Renold
50 SYNO OL 2-PIT

Eslabón desplazado - 50 / 5/8 en paso
Artículo MI #02355621
No. Fabricante 50 SYNO OL 2-PIT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
50 SYNO OL 2-PIT

Eslabón desplazado - 50 / 5/8 en paso
Artículo MI #02355621
No. Fabricante 50 SYNO OL 2-PIT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    20.4 mm
  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Anchura interior
    9.40 mm
  • Altura de la placa de enlace
    15.09 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    2.03 mm
  • Diámetro del pasador
    5.09 mm
  • Diámetro del rodillo
    10.16 mm

Detalles

  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Sino
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ISO 606
  • UPC_NO
    662390053471

Descripción general

Descripción del fabricante
50 DESPLAZAMIENTO DEL PASO SYNO 2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo