Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes10 :1
- Carga colgada40 lb
- Peso5.30 lb
Detalles
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTENV
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Corriente de carga completa0.18 A
- Par de carga completa26 pulg./lb
- Código de armonización8501.31.3001
- Caballos de entrada1/32 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IPIP21
- Hecho a pedidoMTO
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tensión de alimentación del motor180 V
- Tipo de motorCepillado
- Tipo de montajePie
- Marco NEMA24A
- RPM de salida172.0 rpm
- Tipo de ejeÁngulo derecho
- Etapa1
- Estándares cumplidosCSA, CURUS, RoHS, UL