Motion
4 EB SP
2274223 Componente de acoplamiento de engranaje - Placa de tope, Tamaño del acoplamiento: 4, serie H
Artículo MI #02355682
No. Fabricante 4 EB SP
Precio2,290.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2274223 Componente de acoplamiento de engranaje - Placa de tope, Tamaño del acoplamiento: 4, serie H
Artículo MI #02355682
No. Fabricante 4 EB SP
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
Precio2,290.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    4
  • Diámetro exterior
    12.5000 pulg.
  • Peso
    6.42 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Expuesto
  • Número de pieza compatible
    4H EB SSFF FB, 4H EB SSFF
  • Tipo de manguito compatible
    Diapositiva
  • Incluye
    Placa de parada
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384915907
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Componentes del acoplamiento del engranaje
  • Tipos de productos
    Placa de parada
  • Serie
    Rápido, serie H, Waldron
  • UPC_NO
    662384915907

Descripción general

Descripción del fabricante
4 EB SP
  • Se utiliza con acoplamientos con más deslizamiento que las aplicaciones convencionales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo