Motion
KB20-P
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KB, Diámetro de eje de 20 mm, Diámetro exterior de 32 mm, Ancho total de 45 mm, Capacidad de carga de 1660 N
Artículo MI #02355765
No. Fabricante KB20-P
Precio171.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KB, Diámetro de eje de 20 mm, Diámetro exterior de 32 mm, Ancho total de 45 mm, Capacidad de carga de 1660 N
Artículo MI #02355765
No. Fabricante KB20-P
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
Precio171.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo interior
    31.2 mm
  • Ancho del anillo exterior
    45 mm
  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Longitud total
    45 mm
  • Ancho general
    45 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Eje Diámetro  
    20 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga
    1660 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    KB
  • UPC_NO
    4054364120580

Descripción general

Descripción del fabricante
KB20-P

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo