Motion
KBS12-PP
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KBS, Diámetro de eje de 12 mm, Diámetro exterior de 22 mm, Longitud total de 1.2598 in, Capacidad de carga de 143.885 lbf, Cerrado
Artículo MI #02355787
No. Fabricante KBS12-PP
Precio128.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KBS, Diámetro de eje de 12 mm, Diámetro exterior de 22 mm, Longitud total de 1.2598 in, Capacidad de carga de 143.885 lbf, Cerrado
Artículo MI #02355787
No. Fabricante KBS12-PP
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
Precio128.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo interior
    22.6 mm
  • Ancho del anillo exterior
    32 mm
  • Diámetro exterior
    22 mm
  • Longitud total
    1.2598 pulg.
  • Ancho general
    32 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Eje Diámetro  
    12 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    143.885 lbf
  • Capacidad de carga
    640 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de sello
    2 Sellos
  • Serie
    KBS
  • Capacidad de carga estática
    128.147 lbf
  • UPC_NO
    4012802472271

Descripción general

Descripción del fabricante
KBS12-PP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo