Motion
KBS20
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KBS, Diámetro de eje de 20 mm, Diámetro exterior de 32 mm, Longitud total de 1.7716 in, Capacidad de carga de 373.201 lbf, Cerrado
Artículo MI #02355793
No. Fabricante KBS20
Precio151.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KBS, Diámetro de eje de 20 mm, Diámetro exterior de 32 mm, Longitud total de 1.7716 in, Capacidad de carga de 373.201 lbf, Cerrado
Artículo MI #02355793
No. Fabricante KBS20
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
Precio151.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo interior
    31.2 mm
  • Ancho del anillo exterior
    45 mm
  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Longitud total
    1.7716 pulg.
  • Ancho general
    45 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Eje Diámetro  
    20 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    373.201 lbf
  • Capacidad de carga
    1660 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    KBS
  • Capacidad de carga estática
    352.968 lbf
  • UPC_NO
    4012802464931

Descripción general

Descripción del fabricante
KBS20

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo