Motion
70/6465NK/S
Guantes para palma de piel - S o talla 7, cuero dividido, con forro térmico, amarillo, azul
Artículo MI #02356053
No. Fabricante 70/6465NK/S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes para palma de piel - S o talla 7, cuero dividido, con forro térmico, amarillo, azul
Artículo MI #02356053
No. Fabricante 70/6465NK/S

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S o tamaño 7
  • Peso
    44.64 lb

Detalles

  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Azul, amarillo
  • Descripción Palabra clave
    Thinsulate® forrado
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calidad cuero
    No se ha enumerado ninguna calidad
  • Tipo de material de cuero
    Piel dividida
  • Material del forro
    Térmica
  • Material
    Piel de vacuno
  • Tipo de material
    Guantes de piel con palma
  • Tipo de protección
    Resistente al agua
  • Estilo de pulgar
    Ala

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES PEQUEÑOS DE ORO AZULADO 70/6465NK/S
  • Patrón de cañón
  • Puño de seguridad
  • 3M El revestimiento Thinsulate® proporciona protección contra el frío
  • El forro de vinilo impermeable evita que las manos se mojen
  • La muñeca de punto extendido proporciona protección adicional contra las inclemencias del tiempo
  • Recomendado para temperaturas de hasta -36°F (-38°C)
  • Color: azul con espalda amarilla
  • Aplicaciones: Trabajo en condiciones de frío, incluyendo construcción, silvicultura, despeje de nieve, deshielo, trabajo en carreteras, manejo de equipaje, trabajo de mantenimiento y almacenamiento en frío

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno