Motion
ST120
Gafas de seguridad contra tormentas - Resistentes a arañazos, Lente transparente, Color de marco/patilla azul, Policarbonato, Tamaño universal
Artículo MI #02356085
No. Fabricante ST120
Precio6.04 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad contra tormentas - Resistentes a arañazos, Lente transparente, Color de marco/patilla azul, Policarbonato, Tamaño universal
Artículo MI #02356085
No. Fabricante ST120

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6.04/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal
  • Peso
    1.10 lb

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87+, CAN/CSA Z94.3, CE EN166
  • Se ajusta sobre las gafas
    No admite anteojos
  • Familia de colores de montura
    Azul
  • Estilo de marco
    Enmarcado
  • Color de la patilla de la montura
    Azul
  • Material de la patilla de la montura
    Nailon
  • Revestimiento de la lente
    Resistente a los arañazos
  • Color de la lente
    Transparente
  • Familia de colores de lentes
    Borrar
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Estilo de lente
    Individual
  • Marco metálico
    Marco no metálico
  • Línea de productos
    Tormenta
  • Características especiales
    Protectores laterales
  • Ajuste de la patilla
    Patillas ajustables
  • Color de la patilla
    Azul
  • Estilo de la patilla
    Bayoneta
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    766868001206

Descripción general

Descripción del fabricante
ST120 STORM NAVY FRM CLR LNS W/ RTCHT TP
  • Lente envolvente fabricada con lente de policarbonato ligera
  • Tratado con revestimiento Duramass® resistente a los arañazos
  • Las varillas de acción de trinquete combinadas con los agarres de goma antideslizantes crean un ajuste personalizado para prácticamente cualquier tamaño de cabeza
  • El puente nasal universal se adapta a una variedad de perfiles faciales
  • Cumple o supera las normas de seguridad ANSI Z87.1 (algunos artículos de este estilo también cumplen las normas de seguridad CE europeas (EN166), australianas (AS/NZS1337) y CSA Z94.3
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno