Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial44700 lb
- Cara Diámetro4.8130 pulg.
- Exterior Diámetro5.1880 pulg.
- Ancho general0.8440 pulg.
- Rosca Tamaño3.918-12
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieBHS
- Dirección de roscaMano derecha