Motion
2C-150-Z
Dos piezas, collarín de sujeción- Serie 2C-Series - 2C , Dos piezas - Dividido, Acero - ASTM A108, Simple, 1.5000 pulg. D.I., 2.3750 pulg. D.E., 0.5625 pulg. Ancho
Artículo MI #02356284
No. Fabricante 2C-150-Z
Precio23.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dos piezas, collarín de sujeción- Serie 2C-Series - 2C , Dos piezas - Dividido, Acero - ASTM A108, Simple, 1.5000 pulg. D.I., 2.3750 pulg. D.E., 0.5625 pulg. Ancho
Artículo MI #02356284
No. Fabricante 2C-150-Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$23.21/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28 x 3/4 pulg.
  • Peso
    0.41083 lb
  • Ancho
    0.5625 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Placa de zinc
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    2C-150-Z
  • Número de Upc del fabricante
    044861962398
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Material del tornillo
    Acero - ASTM A574
  • UPC_NO
    044861962398

Descripción general

Descripción del fabricante
2C-150-Z COLLARÍN DIVIDIDO DE 2-PC CHAPADO EN ZINC
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Fuerza de sujeción de 360 grados
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El revestimiento de zinc proporciona una resistencia moderada a la corrosión
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno