Motion
C4C11FB3D
Motor de uso general - 1/6 hp, 1200 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor de 48 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #02356302
No. Fabricante C4C11FB3D
Precio862.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1/6 hp, 1200 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor de 48 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #02356302
No. Fabricante C4C11FB3D
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
Su precio$862.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    48None
  • Longitud del motor menos eje
    6.00 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    10.31 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    20.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1140 rpm
  • Descripción
    Motor de uso general, 0.17 HP, 1 fase, 60 Hz, 115/208-230 V, 1200 RPM, 48 fotogramas, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    1/6 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    54.00 %
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    L
  • kW
    0.13 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720006115
  • Caballos de fuerza del motor
    1/6 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    NEMA 48
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    691720006115
  • Voltaje
    115/208-230 V
  • Voltios a frecuencia
    115/208-230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
102013.00,1/6HP,48,1200RPM,1PH,TEFC
  • El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
  • El diseño de ciclo de trabajo continuo permite el funcionamiento máximo a la potencia nominal. especificaciones
  • La construcción de acero laminado de alta resistencia garantiza la durabilidad del motor.
  • Los cojinetes sellados permanentemente lubricados prolongan la vida útil del motor.
  • El diseño de arranque del condensador optimiza el par motor y el rendimiento de eficiencia.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good