Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Exterior Diámetro32 mm
- En general Ancho10 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6201-2RLDV2 BRG
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6201 2RLD cuenta con un diámetro de orificio de 12 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 32 mm y ancho de 10 mm.
- Número de catálogo del fabricante6201 2RLD
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106070832