Motion
BSB020047-T

FAG (SCHAEFFLER)
BSB020047-T

Cojinete de contacto angular - Orificio de 20 mm, 47 mm OD, Ancho de 15 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 60 °, C0
Artículo MI #02356352
No. Fabricante BSB020047-T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
BSB020047-T

Cojinete de contacto angular - Orificio de 20 mm, 47 mm OD, Ancho de 15 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 60 °, C0
Artículo MI #02356352
No. Fabricante BSB020047-T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ángulo de contacto
    60 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    BSB2047-SU
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20800 N
  • Capacidad de carga estática radial
    43000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    BSB
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4047643094955

Descripción general

Descripción del fabricante
BSB2047-SU
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno