Motion
3/4XRL COMBUSTIBLE LP350

GATES RUBBER CO
3/4XRL FUEL LP350

Manguera industrial LP350 - 3/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 350 psi, tipo butano y propano, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho de cloropreno, 350 pies de longitud
Artículo MI #02356370
No. Fabricante 3/4XRL FUEL LP350
Precio11.26 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
3/4XRL FUEL LP350

Manguera industrial LP350 - 3/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 350 psi, tipo butano y propano, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho de cloropreno, 350 pies de longitud
Artículo MI #02356370
No. Fabricante 3/4XRL FUEL LP350

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.26 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de la manguera
    0.48 libras por pie
  • Longitud
    350 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    6.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.23 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Negro
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma de cloropreno
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Propano líquido o gaseoso, butano o cualquier combinación de estas dos mezclas. Se puede utilizar para gas natural (sin exceder los 50 psi) en determinadas condiciones, como áreas abiertas/exteriores y edificios de fábrica bien ventilados (si lo permiten los códigos de construcción locales).
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Neopreno (tipo A)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cordón textil sintético trenzado de alta tensión
  • Tipo de manguera
    Butano y propano
  • Material del tubo interior
    Neopreno (tipo A)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    770075250661
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 180 °F
  • Material de refuerzo
    Textil
  • Aspiración
    20 inHg
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma de nitrilo
  • UPC_NO
    770075250661
  • Presión de trabajo
    350 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4 MAESTRO DE COMBUSTIBLE LP350 3220-1206
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno