Motion
1X150 COMBUSTIBLE LP350

GATES RUBBER CO
1X150 FUEL LP350

Manguera industrial LP350 - Diámetro interior 1 pulg., Presión de trabajo 24.1 , Tipo de manguera de butano y propano, Nitrilo - Material de tubo tipo C, Cloropreno - Material de cubierta tipo A, 150 pies de longitud
Artículo MI #02356377
No. Fabricante 1X150 FUEL LP350
Precio25.05 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1X150 FUEL LP350

Manguera industrial LP350 - Diámetro interior 1 pulg., Presión de trabajo 24.1 , Tipo de manguera de butano y propano, Nitrilo - Material de tubo tipo C, Cloropreno - Material de cubierta tipo A, 150 pies de longitud
Artículo MI #02356377
No. Fabricante 1X150 FUEL LP350

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio25.05 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de la manguera
    0.64 libras por pie
  • Longitud
    150 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    8.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.51 pulg.
  • Peso
    0.60 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Negro
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno - Tipo A
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Propano líquido o gaseoso, butano o cualquier combinación de estas dos mezclas. Se puede utilizar para gas natural (sin exceder los 50 psi) en determinadas condiciones, como áreas abiertas/exteriores y edificios de fábrica bien ventilados (si lo permiten los códigos de construcción locales).
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Neopreno (tipo A)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cordón textil sintético trenzado de alta tensión
  • Tipo de manguera
    Manguera de butano y propano
  • Material del tubo interior
    Neopreno (tipo A)
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 180 °F
  • Material de refuerzo
    4 espirales, fibra
  • Aspiración
    15 inHg
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075250685
  • Presión de trabajo
    24.1

Descripción general

Descripción del fabricante
1 MAESTRO DE COMBUSTIBLE LP350 3220-1213
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno