Motion
4M4K-MTF XREEL

GATES RUBBER CO
4M4K-MTF XREEL

Manguera hidráulica Global M4K Mega4000® - 1/4 pulg. D.I., 0.55 pulg. D.E., presión de trabajo de 4000 psi / 275.8 bar, presión de estallido de 16000 psi / 1103.2 bar, cubierta de goma sintética, tubo de nitrilo (Tipo C)
Artículo MI #02356403
No. Fabricante 4M4K-MTF XREEL
Precio10.51 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
4M4K-MTF XREEL

Manguera hidráulica Global M4K Mega4000® - 1/4 pulg. D.I., 0.55 pulg. D.E., presión de trabajo de 4000 psi / 275.8 bar, presión de estallido de 16000 psi / 1103.2 bar, cubierta de goma sintética, tubo de nitrilo (Tipo C)
Artículo MI #02356403
No. Fabricante 4M4K-MTF XREEL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.51 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    4
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    4
  • Peso de la manguera
    0.22 lb/pie
  • Longitud
    107 m / 350 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    38.1 mm / 1.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.55 pulg.
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    16000 psi / 1103.2 bar
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    MegaTuff
  • Tipo de cubierta
    MegaTuff
  • Descripción Palabra clave
    AAG 100R19
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión constante alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    4657-1477
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053449556
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • Resistencia física
    Abrasión, fuego, aceite, clima
  • Uso recomendado
    La manguera Global M4K se recomienda para aplicaciones hidráulicas de alta presión. Fácil de enrutar e instalar en zonas extremadamente estrechas. Compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Estándares cumplidos
    ISO, MSHA 2G, SAE 100R19
  • Marca comercial
    M4K Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    072053449556
  • Presión de trabajo
    4000 psi / 275.8 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
4M4K-MTF 4657-1477 CARRETE

También puede gustarle