Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del tubo de refrigeración0.250 pulg.
- Tamaño del puerto de drenaje0.375 NPT
- Espaciado entre orificios de montaje3.00 pulg.
- Longitud total22.57 pulg.
- Tamaño del puerto - Lado del cotiloSAE-24 (1-7/8-12)
- Tamaño del puerto - Lado del tuboNPT 1.250
- Diámetro del cotilo3.75 pulg.
- Peso20.00 lb
Detalles
- Material del deflectorAcero
- Material del bonete finalHierro fundido
- Material de la juntaHypalon
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento+300 °F
- Material del soporte de montajeAcero
- Número de pases1
- Junta del bonete de repuesto302-1002 Hypalon
- Soporte de pie de repuesto202-0007
- Reemplazo del bonete de entrada y salida de una sola pas202-0002 Fundición
- Ánodo de zinc de repuesto301-0004
- SerieCKS
- Material de los tubosCobre
Descripción general
- Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
- Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
- Temperatura de funcionamiento 300 °F
- Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación