Motion
ID400-N04B

SMC
ID400-N04B

Secador de aire sin calor
Artículo MI #02356853
No. Fabricante ID400-N04B
Precio1,770.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ID400-N04B

Secador de aire sin calor
Artículo MI #02356853
No. Fabricante ID400-N04B
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
Precio1,770.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    33.470 pulg.
  • Longitud total
    12.600 pulg.
  • Ancho general
    7.210 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Peso
    18.5 kg

Detalles

  • Caudal de aire de entrada
    14.66 scfm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    122 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    130.5 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    43.5 psi
  • Punto de rocío estándar
    -22 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
ID400-N04B SECADOR
  • Secador de aire sin calor serie ID
  • Compacto y ligero
  • Presión de funcionamiento: 0.3 a 1.0MPa
  • Temperatura del aire de entrada: 5 a 50°C

También puede gustarle