Especificaciones
Dimensiones
- Altura total28 mm
- Longitud total90 mm
- Ancho general18 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/8 NPT
- Recorrido del posicionador de la válvula3 mm
- Peso110 g
Detalles
- Tipo de actuadorBásico
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv10.8 mm2
- Dirección del flujo4-Way
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.15 MPa
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de pilotoEstándar
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tipo de conexión de puertoRoscado
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS
- Función de la válvulaCarrete
Descripción general
- Fluido: aire, gas inerte
- Presión de funcionamiento: 0.15 a 0.7MPa
- Temperatura ambiente y del fluido: -5° a 60°C (sin congelación)
- Área efectiva (Cv): 0.6
- Rosca: NPT
- Tamaño del puerto: válvula principal 1/8, válvula piloto (EXH) M5x0.8