Motion
76-102-64

Conbraco
76-102-64

Válvula de bola de 2-Way Apollo® - 2-Way, 2000 psi máx., 3/8 NPT puerto, cuerpo de acero inoxidable A351-CF8M , palanca
Artículo MI #02357087
No. Fabricante 76-102-64
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Conbraco
76-102-64

Válvula de bola de 2-Way Apollo® - 2-Way, 2000 psi máx., 3/8 NPT puerto, cuerpo de acero inoxidable A351-CF8M , palanca
Artículo MI #02357087
No. Fabricante 76-102-64
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Tamaño de la válvula
    3/8 NPT
  • Peso
    0.54 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable A276-316
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable A351-CF8M
  • Estilo del cuerpo
    2 piezas
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    7.2 Cv
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material del mango
    Acero inoxidable 304 con agarre de vinilo
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 2000 psi, vapor - 250 psi
  • Estilo de portabilidad
    Puerto estándar
  • Material del asiento
    MPTFE
  • Estándares
    Cumple con MSS SP-110
  • Estándares cumplidos
    Cumple con MSS SP-110
  • Material del vástago
    Acero inoxidable A276-316
  • Material del sello del vástago
    MPTFE
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero inoxidable A351-CF8M

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE BOLA DE 76-102-64 3/8"
  • Componentes del reparto de inversión
  • 250# embellecedor de vapor - asientos y empaquetadura MPTFE (-64)
  • Almohadilla de montaje para un montaje sencillo del actuador
  • Diseño de vástago a prueba de explosión
  • Prensaestopas ajustable
  • Palanca y tuerca de acero inoxidable
  • Seguro contra incendios según API 607 (requiere el sufijo -24)
  • Cumple con NACE MR0175 (2000) y MR0103 (2012)
  • CSA CGA 3.16-M88 (requiere el sufijo “GS”)
  • NSF/ANSI 61 Sección 8, Anexo G
  • NSF/ANSI 372 - Componentes del sistema de agua potable - Contenido de plomo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo