Motion
AL822 Enlace de conexión

Tsubaki (UST)
AL822 Conn Link

Eslabón de conexión - 822 / 1 en paso
Artículo MI #02357297
No. Fabricante AL822 Conn Link
Precio14.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
AL822 Conn Link

Eslabón de conexión - 822 / 1 en paso
Artículo MI #02357297
No. Fabricante AL822 Conn Link
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
Precio14.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    822 / 1 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.819 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Longitud total
    1 pie
  • Diámetro del pasador
    0.311 pulg.
  • Paso
    1.000 pulg.
  • Altura de la placa
    0.819 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.125 pulg.
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clevis
  • Número de cadena y paso
    822 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    50
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039178374

Descripción general

Descripción del fabricante
AL822 ENLACE DE CONEXIÓN