Especificaciones
Dimensiones
- Altura12-1/2 pulg.
- Tamaños de los puertos de entrada y salida1 pulg.
- Longitud8-9/16 pulg.
- Relación1:1
Detalles
- Kit de reparación del extremo del aire637118-C
- Entrada de aire1/4 NPT
- Material de la bolaAcetal
- Material de la sección centralAluminio
- Comprobar el material del asientoKynar (PVDF)
- Descripción Palabra clavePuertos NPT de 1 pulg.
- Material del diafragmaFKM (Viton)
- Material de hardwareAcero
- Tipo de puerto de entrada/salidaNPT
- Presión máxima50 psi
- Sólidos máx.1/8 en diám.
- Caudal máximo29 gpm
- Diseño de tipoTransferencia de combustible con perno metálico
- Kit de reparación del extremo húmedo637137-63-C
- Materiales húmedosAluminio
Descripción general
Descripción del fabricante
650717-C BOMBA
- Diseñado específicamente para dispensar combustible a base de petróleo
- Cumple con el código de especificación UL-79
- Compatible con gasolina, combustible diésel, queroseno, combustible de aviación, fueloil y combustible sin plomo
- Se utiliza para aplicaciones de transferencia de gran volumen, descarga a granel o reabastecimiento de combustible
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad