Especificaciones
Dimensiones
- Peso del material absorbenteLuz
- Dimensiones300 pies x 30"
- Longitud300 pies
- Ancho30 pulg.
Detalles
- Capacidad de absorción por paquete40.2 galones (EE. UU.)
- AplicaciónCombustible/aceite
- Normativas de listado de aprobación40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
- ColorBlanco
- Líquidos absorbidosAceites
- MaterialPolipropileno
- Cantidad del paquete1
- PerforadoPerforado
- Tipo de productoAlmohadillas, rollos y alfombrillas absorbentes
- TipoRollo
Descripción general
- Dura dos veces más que las alfombrillas normales, lo que reduce los cambios de aceite y combustible, no el agua
- Le encanta el aceite, odia el agua
- Nuestra alfombrilla más rentable cuando solo necesita absorber líquidos a base de aceite
- Ocho capas de polipropileno al 100 % están unidas térmicamente para hacer de PIG Mat la alfombra más resistente del mercado; no se desgarra, desgarra ni deshilacha incluso cuando está saturada
- El exclusivo patrón de hoyuelos acelera la absorción de líquido en toda la alfombra para una limpieza más rápida y fácil
- Flotadores para limpiar derrames de agua
- Las perforaciones fáciles de rasgar le permiten tomar solo lo que necesita, por lo que utiliza menos alfombrilla y ahorra dinero
- La caja dispensadora facilita la toma, transporte y almacenamiento de la alfombrilla y la protege de la suciedad y la humedad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación