Especificaciones
Dimensiones
- Peso del material absorbenteLuz
- Dimensiones300 pies x 15"
- Longitud300 pies
- Ancho15 pulg.
Detalles
- Capacidad de absorción por paquete40.2 galones (EE. UU.)
- AplicaciónUniversal
- Normativas de listado de aprobación29 CFR 1910.22(a)(2)
- ColorGris
- Líquidos absorbidosRefrigerantes, aceites, disolventes, agua
- MaterialPolipropileno
- Cantidad del paquete2
- PerforadoPerforado
- Tipo de productoAlmohadillas, rollos y alfombrillas absorbentes
- TipoRollo
Descripción general
- Dura el doble de tiempo que las alfombras normales, absorbe todo y funciona en todas partes
- Ocho capas de polipropileno 100% termosellado
- No se desgarra, desgarra ni se deshilacha incluso cuando está saturado
- El exclusivo patrón de hoyuelos acelera la absorción de líquido en toda la alfombra para una limpieza más rápida y fácil
- Construcción de fibra fina altamente absorbente que no deja residuos de fibra ni líquidos
- Absorbe y retiene aceites, refrigerantes, disolventes y agua
- El color gris oscuro oculta la suciedad para que la alfombra permanezca en el trabajo durante más tiempo
- El material resistente a las llamas no se quema inmediatamente como las alfombrillas de celulosa; se funde cuando se expone a altas temperaturas mientras está en el trabajo
- Se puede escurrir e incinerar después de su uso para reducir los residuos o para la mezcla de combustibles
- Los rollos son ideales para cubrir grandes áreas y absorber fugas y sobrepulverización
- Las perforaciones fáciles de rasgar le permiten tomar solo lo que necesita, por lo que utiliza menos alfombrilla y ahorra dinero
- La construcción ligera es ideal para tareas pequeñas y limpiezas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación