Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo interior16.9 mm
- Exterior Diámetro52 mm
- En general Ancho0.6653 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- AplicaciónAgricultura
- Material del cojineteAcero SAE 52100
- Tipo de orificioHexagonal
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción205HRR2-B AGRICULTURA
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 205KRR2-NR-667 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio hexagonal de 0.8750 in con un diámetro exterior de 52 mm y un ancho de 0.6653 in, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante205KRR2-NR-667
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 300° F
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- UPC_NO1200106970026