Motion
24130CE4

NSK
24130CE4

Rodamiento de rodillos esféricos - 150 mm D.I., 250 mm D.E., 100 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #02357405
No. Fabricante 24130CE4
Precio4,374.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
24130CE4

Rodamiento de rodillos esféricos - 150 mm D.I., 250 mm D.E., 100 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #02357405
No. Fabricante 24130CE4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4,374.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • En general Ancho  
    100 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176412080
  • RPM máximas (grasa)
    1100 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    241
  • Capacidad de carga estática
    343957.77 lbf
  • UPC_NO
    029176412080

Descripción general

Descripción del fabricante
24130CE4 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos