Motion
SFM-16X20X16X24X2

Symmco
SFM-16X20X16X24X2

Rodamiento de brida métrico - 16 mm D.I., 20 mm D.E., 16 mm Longitud, 24 mm Diám. disquete, 2 mm Grosor disquete, Material de metal en polvo
Artículo MI #02357523
No. Fabricante SFM-16X20X16X24X2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Symmco
SFM-16X20X16X24X2

Rodamiento de brida métrico - 16 mm D.I., 20 mm D.E., 16 mm Longitud, 24 mm Diám. disquete, 2 mm Grosor disquete, Material de metal en polvo
Artículo MI #02357523
No. Fabricante SFM-16X20X16X24X2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Brida Diámetro  
    24 mm
  • Grado ISO
    9001:2008 & 14001:2004
  • Exterior Diámetro  
    20 mm
  • En general Longitud  
    16 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Código de armonización
    848330
  • Especificación del material
    CT-1000-K26, SAE841
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    SFM
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Estándares cumplidos
    RoHS, REACH, DRC Conflice Free

Descripción general

Descripción del fabricante
FFM16X20X16 BRIDA MÉTRICA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle