Motion
SSM-12X15X12

Symmco
SSM-12X15X12

Cojinete de manga lisa métrico - 12 mm D.I., 15 mm D.E., 12 mm Longitud, Material de metal en polvo
Artículo MI #02357542
No. Fabricante SSM-12X15X12
Precio9.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Symmco
SSM-12X15X12

Cojinete de manga lisa métrico - 12 mm D.I., 15 mm D.E., 12 mm Longitud, Material de metal en polvo
Artículo MI #02357542
No. Fabricante SSM-12X15X12
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
Su precio$9.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Diámetro interior
    12 mm
  • Grado ISO
    9001:2008 & 14001:2004
  • Exterior Diámetro  
    15 mm
  • En general Longitud  
    12 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    En aceite; Cumple con RoHS
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Rodamiento de manguito métrico SAE 841 impregnado con aceite de bronce sinterizado
  • Recubrimiento de acabado
    Impregnado con aceite
  • Grupo y clase
    Bronce sinterizado
  • Tolerancia del diámetro interior
    +0.010/+0.030 mm;+0.0004/+0.0012 pulg.
  • Tolerancia de longitud
    ±0.12 mm;±0.0047 pulg.
  • Material
    Bronce sinterizado impregnado de aceite
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -10 a 93 °C, -10 a 200 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +0.030/+0.050 mm;+0.0012/+0.0020 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Cumplimiento de RoHs
  • Serie
    SSM
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    RoHS, REACH, DRC Conflice Free
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
AAM 12X15X12 BRZ BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo