Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Diámetro interior12 mm
- Grado ISO9001:2008 & 14001:2004
- Exterior Diámetro15 mm
- En general Longitud16 mm
- Tamaño de eje recomendado0.4724 pulg., 12 mm
Detalles
- Detalles adicionalesEn aceite; Cumple con RoHS; Autolubricante
- Material del cojineteMetal en polvo
- Material del casquilloBronce sinterizado
- País de origenEE. UU.
- DescripciónRodamiento de manguito métrico SAE 841 impregnado con aceite de bronce sinterizado
- Grupo y claseBronce sinterizado
- Tolerancia del diámetro interior+0.010/+0.030 mm;+0.0004/+0.0012 pulg.
- Tolerancia de longitud±0.12 mm;±0.0047 pulg.
- MaterialBronce sinterizado impregnado de aceite
- Especificación del materialAAG 841
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-10 a 93 °C, -10 a 200 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+0.030/+0.050 mm;+0.0012/+0.0020 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieSSM
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosRoHS, REACH, DRC Conflice Free
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito