Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Brida Diámetro18 mm
- Grado ISO9001:2008 & 14001:2004
- Exterior Diámetro15 mm
- En general Longitud12 mm
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- Código de armonización848330
- Especificación del materialCT-1000-K26, SAE841
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieSFM
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- Estándares cumplidosRoHS, REACH, DRC Conflice Free