Motion
5L010010FK
Acoplamientos de eje rígido de tipo abrazadera dividida de acero de 5/8" x 5/8" con chaveteros de alta resistencia
Artículo MI #02359270
No. Fabricante 5L010010FK
Precio145.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamientos de eje rígido de tipo abrazadera dividida de acero de 5/8" x 5/8" con chaveteros de alta resistencia
Artículo MI #02359270
No. Fabricante 5L010010FK
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
Precio145.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    10-32 x 5/8
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    10-32 x 5/8
  • Peso
    0.84 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie
    Firma
  • Tipo
    Acoplamientos de eje rígido tipo abrazadera dividida de dos piezas con chavetas
  • UPC_NO
    662786017643

Descripción general

Descripción del fabricante
5L010010FK

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle