Motion
LUBRICANTE DE ENGRANAJE SYN WORM 1QT

Lubriplate Lubricants Co
SYN WORM GEAR LUBE 1QT

Aceite para engranajes LUBRICANTE SINTÉTICO PARA ENGRANAJES - 1 gal, botella, 460 ISO, 140 SAE, composición de aceite sintético a base de polialfaolefina (PAO), n.o
Artículo MI #02359349
No. Fabricante SYN WORM GEAR LUBE 1QT
Precio45.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
SYN WORM GEAR LUBE 1QT

Aceite para engranajes LUBRICANTE SINTÉTICO PARA ENGRANAJES - 1 gal, botella, 460 ISO, 140 SAE, composición de aceite sintético a base de polialfaolefina (PAO), n.o
Artículo MI #02359349
No. Fabricante SYN WORM GEAR LUBE 1QT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio45.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Grado ISO
    460
  • Altura total
    9 pulg.
  • Longitud total
    13 pulg.
  • Ancho general
    9.5 pulg.
  • Grado de AAG
    140
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    2.10 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    7
  • Aplicación
    LUBRIPLATE SYNTHETIC WORM GEAR LUBRICANT es un excelente lubricante para engranajes y cojinetes para su uso en condiciones extremas, como temperaturas extremadamente altas o bajas.
  • Tipo de base
    Polialfaolefina sintética (PAO)
  • Color
    Blanco agua, paja ligera
  • Composición
    Aceite sintético a base de polialfaolefina (PAO)
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • Punto de inflamación
    288°C/550 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215698103
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de aceite
    Aceite para engranajes
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • Rango de temperatura
    40 a 120 °F
  • UPC_NO
    089215698103
  • Viscosidad
    440
  • Índice de viscosidad
    164
  • Temperatura de trabajo
    -40 °F / 120 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
L0981-054 SINCRONIZACIÓN DE ACEITE DE ENGRANAJE DE TORMENTA 1QT
  • Excelente estabilidad térmica
  • Excelentes propiedades antidesgaste
  • Características de demulsibilidad excepcionales