Motion
LA132G/9
Guantes resistentes a productos químicos, 15 mil, talla 9, PR
Artículo MI #02360631
No. Fabricante LA132G/9
Precio57.57 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a productos químicos, 15 mil, talla 9, PR
Artículo MI #02360631
No. Fabricante LA132G/9

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio57.57 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    9
  • Longitud  
    13 pulg.
  • Grosor
    15.00 mil
  • Peso
    26.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Desengrase aeroespacial y automotriz, montaje y pintura automotriz, manipulación y procesamiento de productos químicos, procesamiento de alimentos, artes gráficas y limpieza de imprentas
  • Color
    Verde
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Características y beneficios
    Sin proteínas de látex, Out realiza guantes naturales de caucho, neopreno y vinilo cuando se exponen a disolventes, cáusticos y grasas animales, la mano curvada proporciona un ajuste natural
  • Patrón de agarre
    Parche de arena
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del revestimiento
    Rebaño
  • Material del forro
    Rebaño
  • Material
    Nitrilo
  • Línea de productos
    NitriGuard Plus
  • Prop. 65
    Sí
  • Estándares cumplidos
    Regulaciones de USDA y FDA, 21 CFR, para uso en el procesamiento de alimentos
  • Compatible o no compatible
    No compatible
  • Acabado de la superficie
    Desbaste

Descripción general

Descripción del fabricante
LA132G/9 NITRILO FIJADO
  • Sin proteínas de látex, Out realiza guantes naturales de caucho, neopreno y vinilo cuando se exponen a disolventes, cáusticos y grasas animales, la mano curvada proporciona un ajuste natural

También puede gustarle

Los clientes también compraron