Motion
NU222-E-M1-C4

FAG (SCHAEFFLER)
NU222-E-M1-C4

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 110 mm D.I., 200 mm D.E., 38 mm Ancho, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #02361299
No. Fabricante NU222-E-M1-C4
Price$2,032.93/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
NU222-E-M1-C4

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 110 mm D.I., 200 mm D.E., 38 mm Ancho, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #02361299
No. Fabricante NU222-E-M1-C4
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
Price$2,032.93/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    110 mm
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Outside Diameter  
    200 mm
  • Overall Width  
    38 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    12.1 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C4
  • RPM Máx.
    4100 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo exterior separable
  • Serie
    NU2
  • UPC_NO
    4012801396479

Descripción general

Descripción del fabricante
NU222-E-XL-M1-C4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs