Motion
1045G FLEX HUB 5.0000 SIN ESTACIONAMIENTO

Falk (RRX)
1045G FLEX HUB 5.0000 NON-STK

Buje de acoplamiento de engranajes - 1045, 4.9965 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #02361469
No. Fabricante 1045G FLEX HUB 5.0000 NON-STK
Precio2,423.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1045G FLEX HUB 5.0000 NON-STK

Buje de acoplamiento de engranajes - 1045, 4.9965 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #02361469
No. Fabricante 1045G FLEX HUB 5.0000 NON-STK
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
Precio2,423.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4.9965 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    10.93 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1045
  • Diámetro del cubo
    9-1/4 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1-1/4 x 5/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5.31 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    13.62 pulg.
  • Peso
    66.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    0788546
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    G
  • Capacidad de par
    371700 pulg.
  • UPC_NO
    782934151361

Descripción general

Descripción del fabricante
1045G BUJE FLEXIBLE 5.0000 SIN ATASCO 1-1/4

También puede gustarle