Motion
SS1874TAB S-6IN

Rexnord (RRX)
SS1874TAB S-6IN

Cadena superior de mesa - Acero, Flexión lateral, 6.000 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #02361471
No. Fabricante SS1874TAB S-6IN
Precio347.87 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
SS1874TAB S-6IN

Cadena superior de mesa - Acero, Flexión lateral, 6.000 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #02361471
No. Fabricante SS1874TAB S-6IN
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
Precio347.87 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    6.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.7500 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.12 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1.38 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.31 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    10 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Peso
    0.50 lb
  • Peso por pie
    3.8 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    SS
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Material del vuelo
    SS
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -100 a +800 °F (seco)
  • UPC_NO
    698210718541

Descripción general

Descripción del fabricante
1874AK6 1874AK6
  • SS1874 6 Inch Wide TableTop Chain With Steel Base Chain And Stainless Steel Top Plates

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos