Motion
ESF-36T AMD

Sealmaster (RRX)
ESF-36T AMD

Unidad de rodamiento de bolas con brida de cuatro pernos - 2-1/4 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #02361492
No. Fabricante ESF-36T AMD
Precio1,284.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sealmaster (RRX)
ESF-36T AMD

Unidad de rodamiento de bolas con brida de cuatro pernos - 2-1/4 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #02361492
No. Fabricante ESF-36T AMD
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
Su precio$1,284.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    ESF

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA AMD ESF-36T

También puede gustarle