Motion
RPS203H

Power Team
RPS203H

Cilindro de 20 toneladas con orificio central y bomba de una velocidad de P55 - 3.000 in de carrera, 6.063 in de altura retraída, 80 carreras para extender el cilindro
Artículo MI #02361545
No. Fabricante RPS203H
Precio3,201.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Power Team
RPS203H

Cilindro de 20 toneladas con orificio central y bomba de una velocidad de P55 - 3.000 in de carrera, 6.063 in de altura retraída, 80 carreras para extender el cilindro
Artículo MI #02361545
No. Fabricante RPS203H
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
Su precio$3,201.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura retraída
    6.063 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    3.000 pulg.
  • Peso
    40.50 lb

Detalles

  • Número de pieza del acoplador
    9798
  • Capacidad del cilindro
    20 toneladas
  • Número de pieza del cilindro
    RH203
  • Estilo de cilindro
    Orificio central
  • Tipo de cilindro
    De una sola acción
  • Manipular recorridos para extender completamente el cil.
    80
  • Número de pieza de la manguera
    9756
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Número de pieza de la bomba
    P55
  • Velocidad de la bomba
    Velocidad única
  • Establecer tipo
    Juego de cilindro y bomba

Descripción general

Descripción del fabricante
RPS203H JUEGO DE CILINDRO Y BOMBA
  • Juegos de cilindros y bombas de precisión para una amplia gama de aplicaciones
  • Incluye accesorios necesarios, acopladores y manguera de 6 pies
  • Se recomienda el medidor y el adaptador de montaje del medidor

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo