Motion
YCJ 30 SGT

Timken (Fafnir)
YCJ 30 SGT

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Sello de sello de cubierta
Artículo MI #02361628
No. Fabricante YCJ 30 SGT
Precio138.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
YCJ 30 SGT

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Sello de sello de cubierta
Artículo MI #02361628
No. Fabricante YCJ 30 SGT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio138.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.2500 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    4.5940 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Peso
    2.87 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    087796265868
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2500 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de cubierta
  • Serie
    YCJ
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    087796265868

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDADES 30 SGT ALOJADAS YCJ

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo