Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la carcasa6.51 x 5.38 x 9.58 pulg.
- Altura de la carcasa9.58 pulg.
- Longitud de la carcasa6.51 pulg.
- Ancho de la carcasa5.38 pulg.
- Tamaño de entrada5/8 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante2
- RPM máximas de salidaEntrada de 350.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo931 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC, 56C
- Diámetro del eje de salida7/8 pulg.
- Relación5:1
- Peso29.00 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Potencia de entrada máxima5.400 CV
- Capacidad de carga suspendida360 lb
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónIndividual
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación